Komunikacijska utičnica EKONOMIK RJ45 8(8) Cat.5E BIJ IP20 2M Podžbukno dvostruka UTP, blister [KE39PW-B - 4317709]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
- Kategorija: Cat.5E
- Boja: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Podžbukno: Podometno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.