Komunikacijska utičnica MODUL USB ZA NAPAJANJE 2xA 5V 2,1A BIJ Ugradbeno 1M Unipack [EM66PW-U - 6238156]

ŠIFRA 2736273 EAN 3831006972797 TEM ČATEŽ EM66PW-U - 6238156
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Vrsta utičnog spoja: USB
  • Kategorija: 2,1A 5VDC
  • Boja: v beli barvi
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.