Komunikacijska utičnica SYSTEM FTP RJ45 8(8) Cat.5E BIJ IP20 Podžbukno [GW20243]

ŠIFRA 1000771 EAN 8011564038509 GEWISS GW20243
Komunikacijska utičnica Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 1M, 1x RJ45 8/8 FTP Cat.5e, brzo priključivanje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
  • Kategorija: Cat.5E
  • Boja: bijela
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Podžbukno: Podometno
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.