Komunikacijska utičnica UNICA RJ45 8(8) UTP Cat.6 BIJ Ugradbeno IP40 1M [MGU3.414.18]

ŠIFRA 2728608 EAN 3606480427183 SCHNEIDER ELECTRIC MGU3.414.18
Unica – 1 utičnica RJ45 (S-One) – 1 m – kat. 6, UTP – bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: UNICA
  • Vrsta utičnog spoja: RJ45 8(8)
  • Kategorija: Cat.6
  • Boja: bijela
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.