Komunikacijska utičnica MODUL USB napanjanje A+C 3A 5VDC CRN Ugradbeno 1M Unipack [EM68SB-U - 6238007]

ŠIFRA 2798287 EAN 3831006991262 TEM ČATEŽ EM68SB-U - 6238007
USB Polnilec Modul 5VDC 3A, dva izhoda USB A in USB C, vgradne širine 1M, črne barve z napajanjem 230V AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODUL
  • Vrsta utičnog spoja: USB
  • Kategorija: 3A 5VDC
  • Boja: Crna
  • Način montaže: Ugradbeno
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.