Telefonska utičnica Classia RJ11 ANTR Ugrađena instalacija 1M [RG4258RJ11]
- Linija proizvoda: Classia
- Vrsta utičnog spoja: RJ11
- Boja: Antracit
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.