Utičnica ARMOR Nadžbukno 16A 250V IP55 S poklopcem SIV Metal PK [2711.1A]
- Linija proizvoda: ARMOR
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.