Utičnica CHORUS Podžbukno 16A 230V IP41 2M ostalo CRN [GW12241]

ŠIFRA 1165127 EAN 8011564266919 GEWISS GW12241
Utičnica Gewiss Chorus crne boje, njemački 2P + E ŠUKO standard, ugradbene širine 2M, 16 A 250 V AC, bez poklopca, vijčana veza
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CHORUS
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 2
  • Pokrov: Ostalo
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.