Utičnica FLUID Nadžbukno 16A 230V IP44 Dvostruka nepovezanaM S poklopcem SIV Okomita, vij. [617021]
- Linija proizvoda: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Broj jedinica (M): Dvojna nepovezana
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.