Utičnica FLUID Nadžbukno 16A 250V IP44 Dvostruka nepovezanaM tam.siva [617022 - VVB-2VNF]
- Linija proizvoda: FLUID
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Broj jedinica (M): dvojna nepovezana
- Boja: Tamnosiva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.