Utičnica Jung DVOSTRUKA Podžbukno 16A 250V 1D BIJ [AS5020UWW]

ŠIFRA 2709675 EAN 4011377330153 JUNG AS5020UWW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.