Utičnica Jung Nadžbukno 16A 250V S poklopcem BIJ [620W]

ŠIFRA 1195255 EAN 4011377488304 JUNG 620W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.