Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V 1D BIJ [A1520BFWW]

ŠIFRA 2705591 EAN 4011377057531 JUNG A1520BFWW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.