Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita BIJ Antibakterijska BV [ABA1520KIWW - AS500]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.