Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita S poklopcem SRE [AL1520KL - LS]

ŠIFRA 2705757 EAN 4011377064072 JUNG AL1520KL - LS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: Srebrna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.