Utičnica LEGRAND Podžbukno 16A 230V IP2X 1M mehanizam bezvijčani [775920]

ŠIFRA 1171073 EAN 3245067759202 BTICINO 775920
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEGRAND
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP2X
  • Broj jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.