Utičnica MENNEKES Nadžbukno 16A 230V bez zaštite za djecu IP44 1M Potpuno kućište SIV ravna bv. [ME10081 - 10081]
- Linija proizvoda: MENNEKES
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: bez zašite djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Potpuno kućište
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.