Utičnica MODYS blister bez okvira Podžbukno 10A 230V sa zaštitom 1M BIJ [412520]

ŠIFRA 1220325 EAN 3838959809682 ELEKTROMATERIAL 412520
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MODYS
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 10
  • Nazivni napon (V): 230
  • S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.