Utičnica New Unica Ugradbeno 16A 250V Dječja zaštita IP21 2M BIJ vijačna [NU303718]
- Linija proizvoda: New Unica
- Način montaže: Vgradna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP21
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.