Utičnica OMEGA rinfuza bez okvira Podžbukno 16A 230V 1M S poklopcem BIJ [315955]

ŠIFRA 1097919 EAN 3838959159916 ELEKTROMATERIAL 315955
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: OMEGA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • Broj jedinica (M): 1
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.