Utičnica OMEGA rinfuza bez okvira Podžbukno 16A 230V sa zaštitom 1M BIJ [316223]

ŠIFRA 1212108 EAN 3838959157318 ELEKTROMATERIAL 316223
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: OMEGA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
  • Broj jedinica (M): 1
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.