Utičnica SYSTEM argentinska Podžbukno 16A 230V bez zaštite za djecu IP41 2M ostalo BIJ [GW20248]
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: bez zašite djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: Ostalo
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.