Utičnica SYSTEM Dvostruka ITA P17/P11 Ugrađena instalacija 16A 250V sa zaštitom za djecu IP41 2M ostalo BIJ [GW20291]
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: Ostalo
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.