Utičnica SYSTEM francuska Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP41 2M ostalo BIJ [GW20207]

ŠIFRA 1063393 EAN 8011564000599 GEWISS GW20207
Utičnica Gewiss System bijele boje, Francuski (type E) 2P + E standard, ugradbene širine 2M, 16 A 250 V AC, bez poklopca, vijčana veza
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • S većom zaštitom od dodira: sa zaštitom
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 2
  • Pokrov: Ostalo
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.