Utičnica SYSTEM ital. Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita IP41 2M BIJ [GW20246]

ŠIFRA 1176863 EAN 8011564025974 GEWISS GW20246
Utičnica Gewiss System bijele boje, talijanski/njemački 2P + E standard, ugradbene širine 2M, 10 A/ 16 A 250 V AC, bez poklopca, vijčana veza
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SYSTEM
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
  • Broj jedinica (M): 2
  • Boja: bijela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.