Utičnica TEM Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita IP20 1M ostalo SRE Američka, Unipack [VM21ES-U - 6217883]
- Linija proizvoda: TEM
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.