Utičnica CARIVA DVOSTRUKA Podžbukno 16A 230V IP20 2M BIJ [773627]
- Linija proizvoda: CARIVA
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.