Utičnica Classia Ugrađena instalacija 10/16A 230V Dječja zaštita 1M ANTR [RG4180]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 10/16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: Antracit
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.