Utičnica Classia Ugrađena instalacija 16A 230V 2M S poklopcem ANTR [RG4141C]
- Linija proizvoda: Classia
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: Antracit
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.