Utičnica COMBI Nadžbukno 16A 230V uz zaštitu djece IP20 2M Potpuno kućište SIV [GW27844]
- Linija proizvoda: COMBI
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Broj jedinica (M): 2
- Pokrov: Potpuno kućište
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.