Utičnica CUBO Nadžbukno 16A 250V Dječja zaštita IP55 S poklopcem BIJ/PROZ Unipack [CM90PW-U - 4318628]

ŠIFRA 2755645 EAN 3831006979123 TEM ČATEŽ CM90PW-U - 4318628
SET VTIČNICA SCHUKO+KS IP55 2P+E 16A 250V~ 2M PW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CUBO
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bjela/prozirna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.