Utičnica Dahlia Podžbukno 10A 250V sa zaštitom za djecu IP41 1M ostalo BIJ [GW35207W]
- Linija proizvoda: Dahlia
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 10
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
- Pokrov: Ostalo
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.