Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita bez zaštite za djecu IP20 ostalo BEŽ Dvostruka, Unipack [VE16IWKS-U - 3518318]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Bež
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.