Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 230V IP20 BEŽ Blister [VE10IWXO-B - 4317477]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Boja: Bež
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.