Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 230V IP20 ostalo SRE dvostruka, blister [VE16ESKS-B - 4318319]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Pokrov: Ostalo
- Boja: Srebrna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.