Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 230V IP20 S poklopcem BIJ/PROZ Blister [VE11PT-B - 4317627]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: bjela/prozirna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.