Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 230V IP20 S poklopcem SRE/PROZ Unipack [VE11ST-U - 3517717]

ŠIFRA 2743506 EAN 3831006964648 TEM ČATEŽ VE11ST-U - 3517717
VTIČNICA SCHUKO+POKROV 2P+E 16A 250V~
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: srebrna/prozirna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.