Utičnica EKONOMIK Podžbukno 16A 250V IP20 S poklopcem BEŽ Blister [VE13IT-B - 4317632]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: Bež
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.