Utičnica FONTANA Nadžbukno 16A 230V IP44 BIJ dvostruka okom. bezvijčana, Unipack [CF15PW-U - 4317914]
- Linija proizvoda: FONTANA
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.