Utičnica FONTANA Nadžbukno 16A 230V uz zaštitu djece IP44 2M SIV dvostruka vodorav., Unipack [CF10GY-U - 4315136]
- Linija proizvoda: FONTANA
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Broj jedinica (M): 2
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.