Utičnica GEWISS Izrael type C Ugrađena instalacija 10A 250V uz zaštitu djece IP41 1M BIJ [GW10282]
- Linija proizvoda: GEWISS
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivna struja (A): 10
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: uz zaštitu djece
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
- Boja: bijela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.