Utičnica Jung Nadžbukno 16A 250V IP44 S poklopcem SIV [820W]

ŠIFRA 2710025 EAN 4011377657502 JUNG 820W
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: siva
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.