Utičnica Jung Nadžbukno 16A 250V IP44 S poklopcem SIV natpisna pločica 22x48mm, brava, BV [820NAWSL]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Nadometna montaža
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.