Utičnica Jung Podžbukno 16A 230V Dječja zaštita S poklopcem BIJ/BIJ antibakterijska [ABAS1520KLWW]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 230
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: bjela/bjela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.