Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V Dječja zaštita S poklopcem BIJ/BIJ breakproof [LS1520BFKIKLWW - LS990]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- S većom zaštitom od dodira: Dječja zaštita
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: bjela/bjela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.