Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V IP44 S poklopcem ANTR [AL1520KLAN]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP44
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: Antracit
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.