Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V s pok. BIJ/BIJ [CD1520BFKLWW]

ŠIFRA 2623445 EAN 4011377061972 JUNG CD1520BFKLWW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Pokrov: s pok.
  • Boja: bjela/bjela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.