Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V S poklopcem BIJ/BIJ [LS1520KLWW - LS]
- Linija proizvoda: Jung
- Način montaže: Podometno
- Nazivna struja (A): 16
- Nazivni napon (V): 250
- Pokrov: S poklopcem
- Boja: bjela/bjela
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.