Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V S poklopcem BIJ/BIJ BV [A1520KLWW]

ŠIFRA 2705643 EAN 4011377059344 JUNG A1520KLWW
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: bjela/bjela
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.