Utičnica Jung Podžbukno 16A 250V S poklopcem CRN bv [LS1520KLSW - LS]

ŠIFRA 2705756 EAN 4011377064065 JUNG LS1520KLSW - LS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivna struja (A): 16
  • Nazivni napon (V): 250
  • Pokrov: S poklopcem
  • Boja: Crna
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.